Schraubniet mit Kreuzung, geöffnet
Schraubniet mit Kreuzung geöffnet
SHRBNT-6,9MM-NYLON-SCHLITZ
Art.-Nr. 0500300018
EAN 4065746639941
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bildet anpassungsfähige Nietsysteme, die sich einfach wieder lösen lassen.
- Zur Montage wird die Schraube in den Nietkörper eingeklopft oder gedreht.
- Zum Entfernen wird ein Schraubendreher benutzt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,80-7,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 6,10-8,20 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 20,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 3,40 mm |
Länge unter Kopf (C) | 12,20 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Toyota |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 5325920030 |
Einbauort | Karosserie |