Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring für Bohrung Form J DIN 472 Edelstahl blank

DIN 472 Edelstahl blank
SIRG-BO-DIN472-1.4122-D22X1,0

Art.-Nr. 04890222

EAN 4045727128770

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsring für Bohrung Form J DIN 472 Edelstahl blank

Art.-Nr. 04890222
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
  • ∅≤100 mm Edelstahl 1.4122 mm

  • ∅>100 mm Edelstahl 1.4310 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

22 mm

Passend für Nutdurchmesser

23 mm

Außendurchmesser (d1)

23,5 mm

Augenbreite (a1)

4,2 mm

Breite (b1)

2,5 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Edelstahl, 1.4122

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen