Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring

DIN 471 Edelstahl blank Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-1.4310-D130X4,0

Art.-Nr. 048901130
EAN 4038898227489
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
Für Welle DIN 471, Edelstahl 1.4122 blank, Regelausführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

130 mm

Passend für Nutdurchmesser

126 mm

Innendurchmesser (d1)

123 mm

Augenbreite (a1)

11,6 mm

Breite (b1)

10,7 mm

Dicke (s1)

4 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Regelausführung

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4310

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen