Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trägerklemme Nova Grip Stahl C45 verzinkt

Trägerklemme Nova Grip MTH Stahl verzinkt
TRGKLE-NOGR-RF-(ZN)-M16

Art.-Nr. 0485000036

EAN 4053479553092

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trägerklemme Nova Grip Stahl C45 verzinkt

Art.-Nr. 0485000036
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
(Vergütungsstahl C45 +N nach DIN EN 10083-2)

Dient zur kraftübertragenden Verbindung sich kreuzender Träger unterschiedlicher Formen und Abmessungen.


Bei gleichen Flanschbreiten ist auch die Verbindung übereinanderliegender Träger möglich.

Hinweis

Zum Ausgleich unterschiedlicher Flanschdicken dürfen zwischen den Trägerklemmen und den Verbindungsplatten zusätzlich bis zu drei Distanzscheiben mit einer Gesamtdicke von maximal 15mm angeordnet werden.


Beim Typ M12-LAS ist der Höhenausgleich von zwei zusätzlichen Distanzstücken (gegenüber dem Typ Standard) integriert.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-493


Trägerklemmen M8 Typ Standard und M12 Typ LAS ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-493 der Trägerklemmen regelt Trägerklemmverbindungen für statische, quasi statische und dynamische Einwirkungen.


Schrauben und Trägerklemmen, die bereits einer dynamischen Einwirkung ausgesetzt waren, dürfen nicht wieder verwendet werden.


Bemessungswerte der Tragfähigkeit und die Grenzzugkraft je Klemmverbindung sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-493 beschrieben.

Anleitung

Zur Fixierung der Verbindungselemente wird eine Montageplatte (Festigkeitsklasse S235 oder höher / Plattendicke mind. 10mm) zwischen den zu verbindenden Trägern angeordnet.


Angaben über die jeweiligen Plattenmaße und Lochabstände sind der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-493 beschrieben.


Es sind Schraubengarnituren nach DIN EN 14399-1 oder nach DIN EN 15048-1 bestehend aus Sechskantschrauben der Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9, Muttern der Festigkeitsklasse 8 oder 10 und den zugehörigen Scheiben mit einer Mindesthärte von 100 HV zu verwenden, wobei bei den Garnituren der Festigkeitsklasse 10.9 jeweils zwei Scheiben unter der Mutter anzuordnen sind.

Geeignet für Schraube

M16

Lochdurchmesser (d1)

17 mm

Länge (l1)

80 mm

Breite (b1)

50 mm

Höhe (h1)

34 mm

Nasenlänge (e1)

41 mm

Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (c1)

30 mm

Klemmhöhenbereich (G)

-6 bis 17 mm

Werkstoff

Unlegierter Stahl, C45

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Anziehdrehmoment Bedingung

Siehe Zulassung

Anziehdrehmoment bei Festigkeitsklasse 8.8

160 Nm

Typbezeichnung

RF

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Distanzstück Vierkant für MTH Trägerklemmen

DISTSTK-4KT-MTH-H5MM-(ZN)-M16

Für Trägerklemme Nova Grip. Stahl (S235) verzinkt.