Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montagekleber VWM

Montagekleber VWM
KONSTKLEBST-MNTG-VWM-BEUTEL-600ML

Art.-Nr. 0479743200

EAN 4056807907444

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagekleber VWM

Art.-Nr. 0479743200

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montagekleber VWM zur Verklebung und Abdichtung des Würth Vorwandmontage-Systems VWM

Hochwertiger, neutraler und dauerelastischer 1-K-Spezial-Kleb- und Dichtstoff speziell zur Verklebung und Abdichtung des Vorwandmontage-Systems VWM.



  • Starke Anfangshaftung

  • Sehr leichte Verarbeitung

  • Bleibt nach Aushärtung elastisch

  • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus

  • Härtet auch bei hohen Temperaturen blasenfrei aus

  • Silikon-, lösemittel-, halogen-, säure- und isocyanatfrei

  • Gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1

  • Farbecht, witterungs- und UV-beständig


Sehr gute Haftung auf Untergründen wie


  • Beton

  • Porenbeton

  • Ziegel- und Kalksandstein

  • Holz
Leistungsnachweis

Systemprüfung Vorwandmontage-System VWM (ift Rosenheim, Prüfbericht 16-000444-PR01)


  • Bauteilprüfung Gebrauchstauglichkeitsprüfung Befestigungssystem nach MO-02/1

  • Bauteilprüfung Gebrauchstauglichkeitsprüfung Abdichtungssystem nach MO-01/1

  • Bauteilversuch mechanische Sicherung

  • Tragfähigkeit Abstandmontageschraube AMO- III im Montagewinkel VWM

  • Brandverhalten nach EN 13501-1 Klasse E


Bauteilprüfung Vorwandmontage-System VWM (ift Rosenheim, Prüfbericht 16-002416-PR01)


  • Zweiflüglige Kunststofffenstertür 1960 mm x 1960 mm, Flügelgewicht 69 kg

  • Auskragung 200 mm auf Mauerwerk aus Kalksandstein

  • Befestigung ausschließlich mechanisch mit Kunststoffrahmendübel W-UR 10

  • Zusätzliche Vertikallast 800 N (Klasse 4)

  • Windlast Klasse 3

  • Dauerfunktionsprüfung 10.000 Zyklen (Klasse 2)


Nachweis Fugenschalldämmung (ift Rosenheim, Prüfbericht 15-000431.PR02)



GEV-EMICODE EC1PLUS – sehr emissionsarm

Hinweis
  • Bei der Planung und Montage ist der RAL-Leitfaden zur Montage und Planung von Fenstern und Haustüren zu beachten (Art.-Nr. 5995000000)

  • Die Befestigung ist laut RAL-Leitfaden Sonderfall 1 auszuführen. Falls besondere Anforderungen vorliegen, ist ggf. Sonderfall 2 zu berücksichtigen

  • Der ordnungsgemäße Einbau ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit) zu überprüfen. Bei der Planung und Auswahl geeigneter Befestiger sind deren Eigenschaften (z.B. Untergrund, Randabstände, Lasten) zu berücksichtigen.

  • Bei der Anwendung auf tragfähige, trockene, saubere, staub- und fettfreie Haftflächen achten

  • Bei porösen, saugenden Untergründen kann ein Primern notwendig sein

  • Optimale Haftung auf trockenen, gereinigten Untergründen, feuchte und nasse Untergründe führen zu einer Haftminderung

  • Aushärtung ist von Luftfeuchte und Temperatur abhängig und verlangsamt sich bei tiefen Temperaturen und geringer Luftfeuchte deutlich

  • Wir empfehlen deswegen auf allen Untergründen Probeklebungen durchzuführen

  • Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung

  • Technische Daten und weitere Produktunterlagen finden Sie im Online-Shop
Anwendungsgebiet

Systemprüfung Vorwandmontage-System VWM (ift Rosenheim, Prüfbericht 16-000444-PR01)


  • Bauteilprüfung Gebrauchstauglichkeitsprüfung Befestigungssystem nach MO-02/1

  • Bauteilprüfung Gebrauchstauglichkeitsprüfung Abdichtungssystem nach MO-01/1

  • Bauteilversuch mechanische Sicherung

  • Tragfähigkeit Abstandmontageschraube AMO- III im Montagewinkel VWM

  • Brandverhalten nach EN 13501-1 Klasse E


Bauteilprüfung Vorwandmontage-System VWM (ift Rosenheim, Prüfbericht 16-002416-PR01)


  • Zweiflüglige Kunststofffenstertür 1960 mm x 1960 mm, Flügelgewicht 69 kg

  • Auskragung 200 mm auf Mauerwerk aus Kalksandstein

  • Befestigung ausschließlich mechanisch mit Kunststoffrahmendübel W-UR 10

  • Zusätzliche Vertikallast 800 N (Klasse 4)

  • Windlast Klasse 3

  • Dauerfunktionsprüfung 10.000 Zyklen (Klasse 2)


Nachweis Fugenschalldämmung (ift Rosenheim, Prüfbericht 15-000431.PR02)



GEV-EMICODE EC1PLUS – sehr emissionsarm


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Verklebung des Würth Vorwandmontage-System VWM zum tragenden Untergrund

  • Verklebung der Eck- und Stoßverbindungen des Montagewinkels VWM

  • Abdichtung des Vorwandmontage-Systems VWM
Anleitung

Der Montagewinkel VWM wird mit dem Montagekleber VWM umlaufend um die Fenster-/Türöffnung auf die tragende Wand geklebt, abgedichtet und zusätzlich mit einem geeigneten Dübelsystem mechanisch befestigt.


Bei der Anwendung auf trockene, tragfähige, saubere, staub- und fettfreie Haftflächen achten.


Für die Verklebung werden auf den Montagewinkel VWM 6/6 mm Rauben aufgetragen. Reichweite je Kartusche ca. 10m Raupenlänge.


Weitere ausführlichere Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.

Inhalt

600 ml

Gebinde

Beutel

Chemische Basis

1-Komponenten-Hybrid

Farbe

Weiß

Dichte / Bedingung

1,67 g/ml / vor Aushärtung, DIN 53479

Härte nach Shore A / Bedingung

40 +/- 5 / nach DIN 53505

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2,5 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

0 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung

90 °C / in eingebautem Zustand

Zugfestigkeit min.

1,8 N/mm²

Hautbildezeit min.

10 min

Zugscherfestigkeit min.

0,9 N/mm²

Zugfestigkeit Bedingung

nach DIN 53504

Bruchdehnung Bedingung

nach DIN 53504

Volumenänderung max.

-3,5 %

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 5°C bis 25°C

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Isocyanatfrei

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montagewinkel VWM komplett

MNTGWNKL-KOMPL-(VWM-SYS)-80X80X1200MM

Montagewinkel mit Dämmblock des Vorwandmontage-System VWM zur Fenstermontage vor der tragenden Wand in der Dämmebene
x 10 St.
Montagewinkel VWM komplett

MNTGWNKL-KOMPL-(VWM-SYS)-140X90X1200MM

Montagewinkel mit Dämmblock des Vorwandmontage-System VWM zur Fenstermontage vor der tragenden Wand in der Dämmebene
x 4 St.
Montagewinkel VWM komplett

MNTGWNKL-KOMPL-(VWM-SYS)-160X110X1200MM

Montagewinkel mit Dämmblock des Vorwandmontage-System VWM zur Fenstermontage vor der tragenden Wand in der Dämmebene
x 3 St.
Montagewinkel VWM komplett

MNTGWNKL-KOMPL-(VWM-SYS)-180X110X1200MM

Montagewinkel mit Dämmblock des Vorwandmontage-System VWM zur Fenstermontage vor der tragenden Wand in der Dämmebene
x 3 St.
Montagewinkel VWM komplett

MNTGWNKL-KOMPL-(VWM-SYS)-200X110X1200MM

Montagewinkel mit Dämmblock des Vorwandmontage-System VWM zur Fenstermontage vor der tragenden Wand in der Dämmebene
x 3 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen