Fenstermontageschiene mit Anschraubplatte JB-D
Fenstermontageschiene JB-D mit Anschraubplatte
MNTGSHN-JB-D100-10-40-AM8-(A2K)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Planbar, flexibel, sicher
Das justierbare Fenstermontagesystem JB-D ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richtlinie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden.
Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.
- Bitte achten Sie beim Einsatz der Befestiger bei allen Konsolen und Schienen auf deren Eigenschaften und Bedingungen!
- Berechnung der Tragfähigkeit immer mit 2 Konsolen ermittelt! Druck- + Zug-Kräfte Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontageschiene
Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.
Datenblätter(X)
- Kalksandvollstein, Porenbeton, Beton und Lochsteinmauerwerk
- Für die seitliche Befestigung der Fenster am Baukörper
Die Montageschienen können bereits in der Fensterproduktion oder erst auf der Baustelle in die vorgebohrten Sack- oder Durchgangslöcher (Ø 10,5 mm) am Fenster rahmenprofil montiert werden. Nachdem die Fenster auf die Konsolen gestellt und ausgerichtet wurden, können die Montageschienen seitlich auf Flucht der Wandung (Mauerwerk) herausgedreht werden. Die Fenster ins Lot stellen und befestigen.
Typbezeichnung | JB-D100/10-G40 |
Auskragung max. | 100 mm |
Belastung Kraft max. | 750 N |
Länge | 188 mm |
Breite | 37,5 mm |
Distanzeinstellung max. | 40 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
| Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontageschiene JB-D | ||||||||||||||||
| Produkt | Belast.-Art | Tragfähigkeit in Newton | ||||||||||||||
| seitliche Befestigung immer berechnet mit 2 Schienen! | Zug (H1)/(H2) | 250 | 225 | 200 | ||||||||||||
| + | Druck H1/H2 | 540 | 480 | 400 | ||||||||||||
| JB-D50/5 | Zug+Druck | 790 | 705 | 600 | ||||||||||||
| Zug (H1)/(H2) | 900 | 750 | 600 | |||||||||||||
| + | Druck H1/H2 | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||||||||
| JB-D50/10 | Zug+Druck | 2900 | 2250 | 1600 | ||||||||||||
| Zug (H1)/(H2) | 600 | 520 | 440 | 350 | 300 | 250 | ||||||||||
| + | Druck H1/H2 | 1350 | 1140 | 920 | 700 | 600 | 500 | |||||||||
| JB-D100/10 | Zug+Druck | 1950 | 1660 | 1360 | 1050 | 900 | 750 | |||||||||
| Zug (H1)/(H2) | 250 | 215 | 175 | 140 | 120 | 100 | ||||||||||
| + | Druck H1/H2 | 450 | 385 | 315 | 250 | 225 | 200 | |||||||||
| JB-D150/10 | Zug+Druck | 700 | 600 | 490 | 390 | 345 | 300 | |||||||||
| Zug (H1)/(H2) | 250 | 215 | 175 | 140 | 120 | 100 | ||||||||||
| + | Druck H1/H2 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 625 | 500 | |||||||||
| JB-D150/10-AW75 | Zug+Druck | 1450 | 1265 | 1075 | 890 | 745 | 600 | |||||||||
| Auskragung in mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
| Berechnung mit 2 Konsolen Zug + Druck | ||||||||||||||||