Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klappstecker Klappstecker, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (DSP)

Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
KLASTE-(DSP)-D4,5X40MM

Art.-Nr. 0472545

EAN 4059608357333

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klappstecker Klappstecker, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (DSP)

Art.-Nr. 0472545

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4,5 mm

Innendurchmesser (d2)

36 mm

Länge (l1)

40 mm

Normen

WN 472

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen