Tellerfeder für Kugellager geschlitzt WN 436, Federstahl, blank
WN 436 Federstahl blank für Kugellager geschlitzt
TEFED-KUGLGR-SZ-51,5X35,5X0,45
Art.-Nr. 0436951545
EAN 4024835395755
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 35,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 51,5 mm |
Dicke (t1) | 0,45 mm |
Normen | WN 436 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |