Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tellerfeder für Kugellager WN 436, Federstahl, blank

WN 436 Federstahl blank für Kugellager
TEFED-KUGLGR-29,7X17,4X0,40

Art.-Nr. 0436929740

EAN 4024835395540

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tellerfeder für Kugellager WN 436, Federstahl, blank

Art.-Nr. 0436929740

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WN 436, spring steel, plain
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

17,4 mm

Außendurchmesser (d2)

29,7 mm

Dicke (t1)

0,4 mm

Normen

WN 436

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen