Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 463 Stahl verzinkt
SIBL-2LAP-DIN463-(A2K)-D31,0
Art.-Nr. 04270030
EAN 4045727209523
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M30 |
Nenndurchmesser (d1) | 31 mm |
Außendurchmesser (d2) | 56 mm |
Lappenlänge (l1) | 52 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 32 mm |
Lappenbreite (b1) | 26 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |
