PASSFED-DIN6885B-1.4571-8X7X28
DIN 6885 Edelstahl 1.4571 Form B
PASSFED-DIN6885B-1.4571-8X7X28
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Breite (b1) | 8 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Werkstoff | Edelstahl A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
RoHS-konform | Ja |