Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Keilsicherungsscheibe W.TEC-Serie schmale Form

Stahl Delta Protekt schmale Form W.TEC-Serie
SHB-KEILSI-SF-(DPE)-12
W.TEC

Art.-Nr. 0401780012
EAN 4046778787640
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
Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen

Allgemein:


Sicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.



Korrosionsbeständigkeit:


600 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – im Vergleich: 96 h gelb verzinkt (A2C)



Funktion:


Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.



Vorteile:


  • Einfache Montage und Demontage (Keilsicherungsscheiben sind bereits paarweise verklebt)

  • Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung

  • Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln

  • Mehrfach wiederverwendbar, ohne Verlust von Qualität

  • Oberflächenschonend

  • Anwendung auch bei hochfesten Schrauben 8.8, 10.9 und 12.9 und den dazugehörigen Muttern möglich

  • In Stahl oder Edelstahl verfügbar (andere Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich)

  • Mit schmaler und breiter Auflagefläche
Hinweis

Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen im DIN/ISO-Katalog.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fahrzeugbau, Maschinenbau, Hersteller von Druckluft- und Elektrowerkzeugen, Bergbau, Landmaschinenbau, Hersteller von Mischanlagen, Transport- und Förderanlagen.

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Passend für Schraubengewinde

M12

Außendurchmesser (d2)

19,5 mm

Dicke (h1)

2,7 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

485 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Korrosionsschutzdauer

600 h

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schmal

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen