Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)
DIN 982 Stahl 10 verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-6KT-DIN982-10-SW22-(VZD)-M14X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
DIN 982 wurde zurückgezogen und durch ISO 7040 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 wurde zusätzlich aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M14 |
Höhe (h1) | 16 mm |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Normen | DIN 982 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |