Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelgelenk Form C DIN 71802, Form C, Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)

DIN 71802 Stahl verzinkt Form C
WNKLGLK-DIN71802-C-KGL/10-(A2K)-M6X11,5

Art.-Nr. 026820612

EAN 4011231316002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelgelenk Form C DIN 71802, Form C, Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 026820612

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Kugelzapfen mit Schlüsselfläche und Sechskantmutter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge Kugelmitte Pfannenende (a1)

25 mm

Länge Kugelmitte Zapfenbund (l1)

11 mm

Zapfenlänge ab Bund (l2)

12,5 mm

Normen

DIN 71802

Form

C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen