Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gabelgelenke mit Splintbolzen DIN 71751, mit Splintbolzen, verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 71751 Stahl verzinkt
GLK-GBL-DIN71751-A-(A2K)-M20X20

Art.-Nr. 026802020

EAN 4049557998541

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gabelgelenke mit Splintbolzen DIN 71751, mit Splintbolzen, verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 026802020
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
Anschlussgewinde (D)

M20

Bolzendurchmesser (d1)

20 mm

Länge bis Mitte Bolzen (l1)

80 mm

Schlitzlänge (l2)

20,000 mm

Breite (l3)

40 mm

Normen

DIN 71751

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Splintbolzen

Form

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen