Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gabelgelenke mit Splintbolzen DIN 71751, mit Splintbolzen, verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 71751 Stahl verzinkt
GLK-GBL-DIN71751-A-(A2K)-M8X16

Art.-Nr. 026800816

EAN 4011231315708

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gabelgelenke mit Splintbolzen DIN 71751, mit Splintbolzen, verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 026800816
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
Anschlussgewinde (D)

M8

Bolzendurchmesser (d1)

8 mm

Länge bis Mitte Bolzen (l1)

32 mm

Schlitzlänge (l2)

16 mm

Breite (l3)

16 mm

Normen

DIN 71751

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Splintbolzen

Form

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen