Gewindestift mit Schlitz und Zapfen DIN 417, Edelstahl A1, blank
DIN 417 Edelstahl A1 blank
STI-ZAPF-DIN417-A1-SZ-M4X8
Art.-Nr. 026199408
EAN 4047376720688
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 417 wurde zurückgezogen und durch EN 27435 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Keine anwendungsrelevanten Änderungen).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 8 mm |
Zapfendurchmesser (d2) | 2,5 mm |
Zapfenlänge (l2) | 2 mm |
Schlitzbreite (n1) | 0,6 mm |
Normen | DIN 417 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |