Gewindestift mit Schlitz und Ringschneide DIN 438, Stahl 14H, blank
DIN 438 Stahl 14H blank
STI-RGSHND-DIN438-14H-SZ-M3X3
Art.-Nr. 0253200303
EAN 4050642746664
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 438 wurde zurückgezogen und durch EN 27436 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Keine anwendungsrelevanten Änderungen).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 3 mm |
Zapfendurchmesser (d2) | 1,4 mm |
Schlitzbreite (n1) | 0,4 mm |
Normen | DIN 438 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 14H |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |