Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestift mit Schlitz und Zapfen DIN 417, Stahl 14H, blank

DIN 417 Stahl 14H blank
STI-ZAPF-DIN417-14H-SZ-M8X35

Art.-Nr. 0253000835

EAN 4052712265068

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestift mit Schlitz und Zapfen DIN 417, Stahl 14H, blank

Art.-Nr. 0253000835

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 417 wurde zurückgezogen und durch EN 27435 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Keine anwendungsrelevanten Änderungen).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

35 mm

Zapfendurchmesser (d2)

5,5 mm

Zapfenlänge (l2)

4 mm

Schlitzbreite (n1)

1,2 mm

Normen

DIN 417

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

14H

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen