Spenglerdichtschraube Color
ASSY Edelstahl A2 blank mit Scheibe AW Color
DISHR-SHB15-A2-AW20-R3009-OXIDROT-4,5X45
Art.-Nr. 0238805045
EAN 4038898474081
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtung
- ASSY-Schraube mit AW-Antrieb
Spenglerdichtschrauben Color können in jeder gewünschten Farbe beschichtet werden
- Mindestmenge: 2.000 St. pro Farbe und Abmessung
- Lieferzeit: Bei Farben nach RAL-Karte ca.14 Tage, bei Farben nach Muster ca. 28 Tage
Die Farben können aus fertigungstechnischen Gründen geringfügig vom Originalton abweichen.
Wir können die Spenglerdichtschrauben Color in jeder Farbe beschichten
- Mindestmenge: 2.000 St. pro Farbe und Abmessung
- Lieferzeit: Bei Farben nach RAL-Karte ca.14 Tage, bei Farben nach Muster ca. 28 Tage
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von lackierten Blechteilen
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Scheibendurchmesser (ds) | 15 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Gewindelänge (b) | 28 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Lackiert |
Werkstoff Scheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Scheibe | Lackiert |
Werkstoff Dichtscheibe | EPDM |
Farbe | Oxidrot RAL 3009 ähnlich |
Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge | 4,5 x 45 x 28 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Glanzgrad | Matt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!