Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spenglerdichtschraube Color

ASSY Edelstahl A2 blank mit Scheibe AW Color
SHR-SHB15-A2-AW20-R7016-ANTHRGRAU-4,5X45

Art.-Nr. 0238801045

EAN 4038898473466

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spenglerdichtschraube Color

Art.-Nr. 0238801045

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertige 2K-Lack Beschichtung, abriebsfest und witterungsbeständig
  • Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtung

  • ASSY-Schraube mit AW-Antrieb
Hinweis

Spenglerdichtschrauben Color können in jeder gewünschten Farbe beschichtet werden


  • Mindestmenge: 2.000 St. pro Farbe und Abmessung

  • Lieferzeit: Bei Farben nach RAL-Karte ca.14 Tage, bei Farben nach Muster ca. 28 Tage


Die Farben können aus fertigungstechnischen Gründen geringfügig vom Originalton abweichen.

Wir können die Spenglerdichtschrauben Color in jeder Farbe beschichten


  • Mindestmenge: 2.000 St. pro Farbe und Abmessung

  • Lieferzeit: Bei Farben nach RAL-Karte ca.14 Tage, bei Farben nach Muster ca. 28 Tage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von lackierten Blechteilen

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Scheibendurchmesser (ds)

15 mm

Länge (l1)

45 mm

Gewindelänge (b)

28 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Lackiert

Werkstoff Scheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Scheibe

Lackiert

Werkstoff Dichtscheibe

EPDM

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016 ähnlich

Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge

4,5 x 45 x 28 mm

Innenantrieb

AW20

Glanzgrad

Matt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spenglerdichtschraube pias® Edelstahl A2

SHR-BOHRSP-SHB15-A2-AW20-4,5X25

Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe
x 200 St.
Spenglerdichtschraube Color

DISHR-SHB15-A2-AW20-R8004-KUPBRN-4,5X25

Hochwertige 2K-Lack Beschichtung, abriebsfest und witterungsbeständig
x 100 St.
Liegehaft

LIEGEHAFT-EDST

Zur Befestigung von Verwahrungen wie Ortgänge, Kehlen, Traufbleche, Kamineinfassungen, Wandanschlüsse
x 100 St.