Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spenglerdichtschraube Edelstahl A2 verkupfert

ASSY Edelstahl A2 verkupfert mit Scheibe AW
DISHR-LISEKPF-SHB20-A2-AW20-(C2)-5X180

Art.-Nr. 0238650180

EAN 4038898173458

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spenglerdichtschraube Edelstahl A2 verkupfert

Art.-Nr. 0238650180

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe

ASSY-Schraube mi AW-Antrieb

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Scheibendurchmesser (ds)

20 mm

Länge (l1)

180 mm

Gewindelänge (b)

70 mm

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Verkupfert

Werkstoff Scheibe

Kupfer

Oberfläche Scheibe

Blank

Werkstoff Dichtscheibe

EPDM

Farbe

Kupfer

Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge

5 x 180 x 70 mm

Innenantrieb

AW20

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spenglerdichtschraube pias® Edelstahl A2

SHR-BOHRSP-SHB15-A2-AW20-4,5X25

Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe
x 200 St.
Spenglerdichtschraube Color

DISHR-SHB15-A2-AW20-R8004-KUPBRN-4,5X25

Hochwertige 2K-Lack Beschichtung, abriebsfest und witterungsbeständig
x 100 St.
Liegehaft

LIEGEHAFT-EDST

Zur Befestigung von Verwahrungen wie Ortgänge, Kehlen, Traufbleche, Kamineinfassungen, Wandanschlüsse
x 100 St.