Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spenglerdichtschraube Edelstahl A2 verkupfert

ASSY Edelstahl A2 verkupfert mit Scheibe AW
DISHR-LISEKPF-SHB20-A2-AW20-(C2)-4,5X70

Art.-Nr. 0238645070

EAN 4024835822923

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spenglerdichtschraube Edelstahl A2 verkupfert

Art.-Nr. 0238645070

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe

ASSY-Schraube mi AW-Antrieb

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Scheibendurchmesser (ds)

20 mm

Länge (l1)

70 mm

Gewindelänge (b)

43 mm

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Verkupfert

Werkstoff Scheibe

Kupfer

Oberfläche Scheibe

Blank

Werkstoff Dichtscheibe

EPDM

Farbe

Kupfer

Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge

4,5 x 70 x 43 mm

Innenantrieb

AW20

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spenglerdichtschraube pias® Edelstahl A2

SHR-BOHRSP-SHB15-A2-AW20-4,5X25

Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe
x 200 St.
Spenglerdichtschraube Color

DISHR-SHB15-A2-AW20-R8004-KUPBRN-4,5X25

Hochwertige 2K-Lack Beschichtung, abriebsfest und witterungsbeständig
x 100 St.
Liegehaft

LIEGEHAFT-EDST

Zur Befestigung von Verwahrungen wie Ortgänge, Kehlen, Traufbleche, Kamineinfassungen, Wandanschlüsse
x 100 St.