Spenglerdichtschraube Edelstahl A2 verkupfert
ASSY Edelstahl A2 verkupfert mit Scheibe AW
DISHR-LISEKPF-SHB15-A2-AW20-(C2)-4,5X35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ASSY-Schraube mi AW-Antrieb
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Scheibendurchmesser (ds) | 15 mm |
Länge (l1) | 35 mm |
Gewindelänge (b) | 21 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Verkupfert |
Werkstoff Scheibe | Kupfer |
Oberfläche Scheibe | Blank |
Werkstoff Dichtscheibe | EPDM |
Farbe | Kupfer |
Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge | 4,5 x 35 x 21 mm |
Innenantrieb | AW20 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!