Spenglerdichtschraube Edelstahl A2
ASSY Edelstahl A2 blank mit Scheibe AW
DISHR-LISEKPF-SHB25-A2-AW20-4,5X45
Art.-Nr. 0238245045
EAN 4024835861489
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ASSY-Schraube mit AW-Antrieb
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Scheibendurchmesser (ds) | 25 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Gewindelänge (b) | 28 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff Scheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Scheibe | Blank |
Werkstoff Dichtscheibe | EPDM |
Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge | 4,5 x 45 x 28 mm |
Innenantrieb | AW20 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!