Spenglerdichtschraube Edelstahl A2

ASSY Edelstahl A2 blank mit Scheibe AW
SHR-LISEKPF-SHB15-A2-AW20-4,5X35

Art.-Nr. 0238045035

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spenglerdichtschraube Edelstahl A2

Art.-Nr. 0238045035
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
  • Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe

  • ASSY-Schraube

  • AW-Antrieb

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Scheibendurchmesser (ds)

15 mm

Länge (l1)

35 mm

Gewindelänge (b)

21 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Werkstoff Scheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Scheibe

Blank

Werkstoff Dichtscheibe

EPDM

Nenndurchmesser x Länge x Gewindelänge

4,5 x 35 x 21 mm

Innenantrieb

AW20

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW®

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

C 6,3 (1/4 in)
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spenglerdichtschraube pias®

SHR-BOHRSP-SHB15-A2-AW20-4,5X25

ZEBRA PIAS
x 200 St.
Spenglerdichtschraube Color

SHR-SHB15-A2-AW20-R8004-KUPBRN-4,5X25

x 100 St.
Liegehaft

LIEGEHAFT-EDST

x 100 St.