Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150 Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150 - 1
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150 - 2
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150 - 3
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150 - 4
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5 - SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150 - 5

Abstandsmontageschraube AMO®-Combi 7,5/11,5

Amo Combi Stahl verzinkt RW
SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150

Art.-Nr. 0234030150
EAN 4050642923683

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die universelle Lösung zur Befestigung von Fenstern im Beton, Loch- und Vollsteinmauerwerk und Holz

Für die spannungsfreie Montage von Fenstern in der Laibung


Das Bohrloch wird durch den Fensterrahmen hindurch hergestellt, ggf. der Dübel für Lochsteine bzw. Laibungssteine hindurchgeschoben



Einsatzbereiche:


AMO-Combi ist durch das gehärtete Gewinde direkt in Vollstein, Beton und Holz einschraubbar



Sofort belastbar - keine Wartezeiten nach dem Setzen



Vielseitiger und flexibler Einsatzbereich, besonders Art.-Nr.: 0234 090 250 eignet sich hervorragend für die Montage von Fenster mit Rahmenverbreiterungen



Demontierbare Verankerung

Leistungsnachweis
  • Allgem. bauaufsichtliche Zulassung Verankerung von Fenstern in Laibung aus Mauerwerk Z-21.2-2017

  • Prüfbericht Nr. 11-001214-PR01 Bauteilversuch zur Befestigung einer Kunststofffenstertür in Ziegelmauerwerk Poroton-T8-36,5 MW. Flügelgewicht 95,5 kg.

  • Prüfbericht Nr. 11-002744-PR01 Bauteilversuch zur Befestigung einer zweifl. Kunststofffenstertür in Ziegelmauerwerk Poroton T10. Flügelgewicht 74,5 kg.

  • Prüfbericht Nr. 13-002288-PR03 Bauteilversuch zur Befestigung einer Kunststoffhaustür in Ziegelmauerwerk aus ThermoPlan S9 von Mein Ziegelhaus. Flügelgewicht 145 kg.

  • Dauerfunktionsbelastung 100.000 Zyklen.

  • Prüfbericht Nr. 11-002592-PR01 Nachweis einbruchhemmender Eigenschaften Widerstandsklasse RC2/RC 2N in Ziegelmauerwerk aus Poroton-S10-P
Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 darf mit der AMO-Combi Schraube nur dann erfolgen, wenn eine entsprechende Zustimmung im Einzelfall vor Montagebeginn vorliegt.



Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)



Beim W-UR 10 XXL ist die Schraube nicht länger als der Dübel, damit in modernen gefüllten Lochsteinen die zweite Kammer getroffen wird und so die richtige Führung des Dübels im Bohrloch und im Rahmen gewährleistet ist. Es entsteht dadurch keine Lastabminderung.

Anwendungsgebiet

Fensterrahmen vorbohren

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Schraube eindrehen

Fensterrahmen vorbohren

Bohrloch herstellen

Dübel setzen

Schraube eindrehen

Fensterrahmen vorbohren

Bohrloch herstellen

Dübel setzen

Schraube eindrehen

  • Allgem. bauaufsichtliche Zulassung Verankerung von Fenstern in Laibung aus Mauerwerk Z-21.2-2017

  • Prüfbericht Nr. 11-001214-PR01 Bauteilversuch zur Befestigung einer Kunststofffenstertür in Ziegelmauerwerk Poroton-T8-36,5 MW. Flügelgewicht 95,5 kg.

  • Prüfbericht Nr. 11-002744-PR01 Bauteilversuch zur Befestigung einer zweifl. Kunststofffenstertür in Ziegelmauerwerk Poroton T10. Flügelgewicht 74,5 kg.

  • Prüfbericht Nr. 13-002288-PR03 Bauteilversuch zur Befestigung einer Kunststoffhaustür in Ziegelmauerwerk aus ThermoPlan S9 von Mein Ziegelhaus. Flügelgewicht 145 kg.

  • Dauerfunktionsbelastung 100.000 Zyklen.

  • Prüfbericht Nr. 11-002592-PR01 Nachweis einbruchhemmender Eigenschaften Widerstandsklasse RC2/RC 2N in Ziegelmauerwerk aus Poroton-S10-P
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

In Steinen mit großen Kammern und massiven Stegen oder schmalen und tiefen Kammern:


AMO®-Combi + W-UR 10 XXL: verankert in mindestens 2 Stegen; Einbruchhemmende Montage in Widerstandsklasse RC2 möglich



In Lochsteinen mit kleinen Kammern und dünnen Stegen:


AMO®-Combi + W-UR 10 XS; verankert in mindestens zwei Stegen

Anleitung

Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren Ausgabe 2020



Art.-Nr. 5995000000


Die Befestigung muss alle planmäßigen auf das Fenster einwirkenden Kräfte sicher in den Baukörper und den Baugrund übertragen. Es sind deshalb die Lasten, die sich aus z. B. Fenstereigenlast, Windlast bzw. Nutzlasten zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen.



Bei der Besfestigung von Fensterwände nach ehemaliger DIN 18056 bzw. Elemente mit einer Fläche über 9 m2 und absturzsichernde Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 gilt folgendes zu beachten


Die DIN 18056 galt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m2 und einer Seitenlänge der kürzesten Seite von mindestens 2 m. Für diesen Anwendungsbereich sind Dübel mit bauaufsichtlicher bzw. europäischer technischer Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall zu verwenden. Für die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 sind ebenfalls nur Dübel mit bauaufsichtlicher bzw. europäischer technischer Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall zu verwenden.

Länge (l)

150 mm

Kopfgewindelänge (k)

50 mm

Gewindedurchmesser (d)

7.5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Ohne Kopf

Kopfdurchmesser (d(h/k))

11.5 mm

Innenantrieb

RW30

Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen (dFenst)

10.2 mm

Bohrernenndurchmesser

10 mm

Gewindeart

Dübelgewinde

Spitzenform

Spitze

Leistungsdaten
Steinformat
[mm]
Mindestdruckfestigkeit
[N/mm²]
Einschraubtiefe
[mm]
Freie Schraubenlänge
[mm]
Zentrische Zuglast
[kN]
Querzug
[kN]
Beton C20/25 30 15 0,7 0,7
Kalksandvollstein
z. B. Silka XL Plus
248 x 175 x 488 28,0 50 15 0,6 0,6
Kalksandlochstein
z. B. Silka 8 DF
248 x 240 x 238 12,0 50 15 0,5 0,5
POROTON-T8-36,5-LZ-P 248 x 365 x 249 6 W-UR 10 XXL 15 0,4
Holz (Fichte) 60 15 0,6 0,6
Kennwerte
Allgemein minimaler
Randabstand
Beton cmin [mm] 50
Kalksandstein,
Vollziegel,
Hochlochziegel
(mind. 2 Wandungen),
Nadelholz
60
minimale
Einschraubtiefe
Beton hnom,min [mm] 30
Kalksandstein,
Vollziegel
50
Hochlochziegel
(mind. 2 Wandungen),
Nadelholz
60
Bohrer-
nenndurchmesser
Beton d0 [mm] 6,5
Kalksandstein,
Vollziegel
6,0
Hochlochziegel
(mind. 2 Wandungen)
10,0 in Kombination
mit W-UR 10 XS
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

ABDEKA-FL-AW30-R9010-REINWEISS-D18

Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
x 500 St.
Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

ABDEKA-FL-AW30-R1002-SANDGELB-D18

Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
x 500 St.
Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

ABDEKA-FL-AW30-R8001-OCKERBRAUN-D18

Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
x 500 St.
Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

ABDEKA-FL-AW30-R8016-MAHAGONIBRAUN-D18

Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
x 500 St.
Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

ABDEKA-FL-AW30-R9005-TIEFSCHWARZ-D18

Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
x 500 St.
Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

ABDEKA-FL-AW30-R9010-REINWEISS-D15

Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
x 500 St.
Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

ABDEKA-FL-AW30-R1002-SANDGELB-D15

Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
x 500 St.
Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

ABDEKA-FL-AW30-1011-BRAUNBEIGE-D15

Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
x 500 St.
Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

ABDEKA-FL-AW30-R8001-OCKERBRAUN-D15

Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
x 500 St.
Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

ABDEKA-FL-AW30-8007-REHBRAUN-D15

Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
x 500 St.
Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

ABDEKA-FL-AW30-R8016-MAHAGONIBRAUN-D15

Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
x 500 St.
Abdeckkappe flach, für Innensechsrund und AW-Antrieb

ABDEKA-FL-AW30-R9005-TIEFSCHWARZ-D15

Passend für alle Schrauben mit TX- und AW-Antrieb
x 500 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D10-L450-AL400MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XS

DBL-(W-UR10 XS)-KST-10X70

Für die Verwendung in Voll- und Lochsteinen, sowie Beton in Kombination mit der AMO-Combi-Schraube
x 100 St.
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XXL

DBL-(W-UR10 XXL)-KST-10X200

Befestigungsspezialist für Fenstermontage und Lochsteine mit kleinen Kammern und dünnen Stegen. Teil des AMO-Combi-Systems
x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen