Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta® Edelstahl A2
Selbstbohrende Faba Sandwich piasta Holzunterk.
SHR-BSPR-SANDW-HO-SHB19-(RUS)-6,0X155
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50 %:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Geeignet nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung auf Holzunterkostruktionen
Bei der Befestigung von Sandwichelementen auf Holzunterkonstruktionen ist bei der Auswahl der Befestigerlänge (Einschraubtiefe) die Statische Berechnung und die Zulassung unbedingt zu beachten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Werkstoff Dichtscheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Dichtscheibe | Blank |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM aufvulkanisiert |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde mit Unterkopfgewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Holz |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 155 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Außendurchmesser Dichtscheibe (d2) | 19 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 6 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 1.5 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) | 54 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 54-116 mm |
Zulassung | ETA-13/0210 |