Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta® Edelstahl A2

Selbstbohrende Faba Sandwich piasta überl. Bohrsp.
SHR-BSPL-SANDW-SHB19-(RUS)-5,5X185

Art.-Nr. 0214035518

EAN 4050642495470

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta® Edelstahl A2

Art.-Nr. 0214035518

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit gehärteter Bohrspitze aus Stahl, Sechskantkopf und Dichtscheibe für die Befestigung von Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 12 mm

Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50 %:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 12 mm

Übersicht/Verarbeitungshinweise der selbstbohrenden Fassadenbauschrauben piasta und pias
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Bimetall

Oberfläche

Zink-Lamelle

Werkstoff Dichtscheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Dichtscheibe

Blank

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM aufvulkanisiert

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

185 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

19 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

14 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

11,25 mm

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

4 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b)

92 mm

Befestigungsdicke min./max.

92-151 mm

Zulassung

ETA-13/0210

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen