Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dünnblechschraube mit Sechskantkopf DBS - SHR-DBS-BIMET/A2-SW8-(RUS)-4,5X25 Dünnblechschraube mit Sechskantkopf DBS - SHR-DBS-BIMET/A2-SW8-(RUS)-4,5X25 Dünnblechschraube mit Sechskantkopf DBS - SHR-DBS-BIMET/A2-SW8-(RUS)-4,5X25
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Dünnblechschraube mit Sechskantkopf DBS - SHR-DBS-BIMET/A2-SW8-(RUS)-4,5X25 - 1
Dünnblechschraube mit Sechskantkopf DBS - SHR-DBS-BIMET/A2-SW8-(RUS)-4,5X25 - 2
Dünnblechschraube mit Sechskantkopf DBS - SHR-DBS-BIMET/A2-SW8-(RUS)-4,5X25 - 3

Dünnblechschraube mit Sechskantkopf DBS

Dünnblechschraube DBS Edelstahl A2
SHR-DBS-BIMET/A2-SW8-(RUS)-4,5X25
ZEBRA

Art.-Nr. 020114525
EAN 4050642683815
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
Edelstahl A2 und Spitze aus Stahl für das spanlose Verbinden von Stoßblechverschraubungen bei Stahl- und Aluminiumprofilen

Vorteile durch die Spitzengeometrie:


  • Kein Vorbohren

  • Spanloses Verschrauben durch Materialverdrängung

  • Höherer Auszugswerte durch den Kragenzug bei der Gewindeausformung


Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Stahl / Stahl - für ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Bimetall

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

Spitze

Untergrund

Stahl
Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

4,5 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

5,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

2 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

1 mm

Zulassung

ETA-10/0184

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen