Dünnblechschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe DBS
Dünnblechschraube DBS Edst A2 Ruspert Dichtscheibe
SHR-DBS-SHB16-BIMET/A2-SW8-(RUS)-6,0X25
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorteile durch die Spitzengeometrie:
- Kein Vorbohren
- Spanloses Verschrauben durch Materialverdrängung
- Höherer Auszugswerte durch den Kragenzug bei der Gewindeausformung
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl - für ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Stahl / Stahl - für ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alu / Stahl - für ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alu / Stahl - für ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alu / Alu - für ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Alu / Alu - für ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Datenblätter(X)
Werkstoff | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Werkstoff Dichtscheibe | Edelstahl A2 |
Oberfläche Dichtscheibe | Blank |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | Spitze |
Untergrund | Stahl |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Außendurchmesser Dichtscheibe (d2) | 16 mm |
Scheibendicke (h1) | 3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 2 mm |
Für Unterkonstruktionsdicke max. | 1,25 mm |
Zulassung | ETA-10/0184 |