Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FES Fenstereckschraube - SHR-FEECK-FES-AW30-(P2E)-8,5X140 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FES Fenstereckschraube - SHR-FEECK-FES-AW30-(P2E)-8,5X140 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FES Fenstereckschraube - SHR-FEECK-FES-AW30-(P2E)-8,5X140
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Cf_D3IhYwBc

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FES Fenstereckschraube - SHR-FEECK-FES-AW30-(P2E)-8,5X140 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FES Fenstereckschraube - SHR-FEECK-FES-AW30-(P2E)-8,5X140 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FES Fenstereckschraube - SHR-FEECK-FES-AW30-(P2E)-8,5X140 - 3

ASSY® 3.0 FES Fenstereckschraube

ASSY FES 3.0 Fenstereckschraube
SHR-FEECK-FES-AW30-(P2E)-8,5X140

Art.-Nr. 0170585140
EAN 4050641690623
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
Fenstereckschraube, welche als alleiniges Verbindungselement zum Verschrauben von Holzfensterflügeln genutzt werden kann.

Über 8% Materialeinsparung


Bei der Schlitz-Zapfenverbindung werden die Elemente ineinander geschoben. Bei der ASSY FES 3.0 Schraubverbindung werden sie Stoß auf Stoß verwendet - das spart etwa 8 % des Materials.



Höhere Qualität und Haltbarkeit


Die ASSY FES 3.0 ermöglicht rationelle Einzelteilfertigung inklusive der Beschichtung der Stirnhölzer und damit längere Haltbarkeit ohne Wasserschäden an den Stoßfugen.



Optimierter Fertigungsprozess, reduzierter Aufwand


ASSY FES 3.0 macht ihre Fertigung schlank und schnell. Sie brauchen keine Schlitz-Zapfenfräsung, keine Pressung, keine Trockenzeit.



Starke Verbindung


durch asymmetrisches Gewinde mit unterschiedlicher Steigung bei gleichgleichzeitig geringem Einschraubdrehmoment durch Kunststoffgleitbeschichtung.



Erstes geprüftes System


Die Fenstereckmontage mit der ASSY FES 3.0 ist geprüft und als erstes Sytem überhaupt ift-zertifiziert (Prüfbericht Nr. 12-002648, PR 12) nach ift-Richtlinie FE-08-1.

Hinweis

Bohrlochdurchmesser: 6mm


Diese Verbindung kann durch das Setzen von Dübeln zusätzlich verstärkt werden

ift-zertifiziert Prüfbericht Nr. 12-002648 PR12

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle Holzarten geeignet

Länge (l1)

140 mm

Länge Unterkopfgewinde (l3)

28 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (l2)

111 mm

Gewindelänge (lg)

85 mm

Nenndurchmesser (d1)

8,5 mm

Kerndurchmesser Kopfgewinde

8,7 mm

Kopfform

Zylinderkopf

Kopfdurchmesser (d2)

8 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Innenantrieb

AW30

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Doppelgewinde

Kerndurchmesser

5,8 mm

Schaftlänge

20 mm

Gewindeform

Eingang

Spitzenform

Spitze mit Gegengewinde

Bohrlochdurchmesser

6 mm

Spitzenwinkel

34 Grad

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Nadelholz
Laubholz

Einsatzbereich

Fenster

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Zink-Nickel

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

31,875 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen