Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

FT-Verbinder

FT-Verbinder für Fertigteile
FT-VERB-F.FERTIGTL-(SHR-VG-D10MM)
ASSY

Art.-Nr. 016530010
EAN 4050642580480
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
Zur Herstellung von Holz-Beton-Verbund Decken im Nass- und Trockenverfahren

Vorteile:


  • Ca. 4-fache Tragfähigkeit im Vergleich zu konventionellen Holz-Beton-Verbund-Varianten mit Schrauben, dadurch Minimierung der Montagezeit

  • Vorgabe und Einhaltung des Einschraubwinkel

  • Hohe Gesamtsteifigkeit der Deckenkonstruktion

  • Realisierung großer Spannweiten oder Decken mit höherer Tragfähigkeit bei Holzbalken- und Massivholzdecken

  • Keine Lizenzierung, hohe Wertschöpfung bei einer Eigenproduktion

  • Flexibel für verschiedene Systeme einsetzbar


Speziell bei der Verbauung von trockenen vorgefertigten Betonfertigteilelementen mit integrierten FT-Verbindern:


  • Sehr schnelle Verlegung

  • Volle Tragfähigkeit der Verbundkonstruktion nach dem Verschrauben (sofortige Verbundwirkung)

  • Keine Wartezeiten während des Trocknungsprozesses des Betons; Bauarbeiten können direkt fortgesetzt werden

  • Keine aufwendig abzuklebende Trennlage

  • Minimierung des Feuchtigkeitseintrages ins Gebäude und Minimierung der Quell- und Schwindreaktionen der Holzbauteile
Hinweis

Bei der Verwendung von Betonfertigteilelementen:


  • Spaltfreier Zusammenzug der Betonfertigteilelemente mit der Holzdecke mittels zusätzlicher ASSY 4 WH Scheibenkopfschrauben

  • Drehmomentanzug (20 Nm) der ASSYplus VG 4 Senkkopfschrauben Ø 10 mm für die FT-Verbinder

  • Zur Vermeidung einer Schwindung der Holzdecken nach der Montage ist die rohe Holzdecke vor einem Feuchteeintrag zu schützen

  • Zur Vermeidung einer Lösung der oberen Kappenabdeckung ist eine Vibrationen/Rüttelung des Elements im vormontierten Zustand ohne Beton zu vermeiden

  • Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-13/0029


Gutachterliche Stellungnahme (KIT) zur Betonstärkenerhöhung (bis 120 mm)


Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter www.wuerth.de/assy

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für die Vor-Ort-Montage von Holz-Beton-Decken mit Nassbeton oder für die Verschraubung von werksseitig hergestellten Betonfertigteilelementen (FT) mit eingeossenen FT-Verbindern auf einer entsprechenden Holzdeckenkonstruktion. Geeignet für den Verbau auf Balken- als auch Massivholzdecken. Zugelassen für den Einsatz in Nutzungsklasse 1 und 2 (bei ausreichender Betonüberdeckung). Es sind Betonstärken von 7 cm ( Standard) bis maximal 12 cm (Holzunterfütterung) möglich.

Fußplattenlänge

111 mm

Breite

50 mm

Höhe

70 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Blank

Gewicht

153 g

Anzahl Teile

3 STK

Zulassung

ETA-13/0029

Nutzungsklasse

1

Anzahl Löcher D 11 mm

1 STK

Geeignet für Schraube

ASSYplus VG Senkkopf Durchmesser 10 mm

Einsatzbereich

Holz-Beton-Verbund

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY®plus VG Senkkopf Holzbauschraube

SHR-SEKPF-HO-VG-AW50-(A3K)-10,0X280/257

ASSYPLUS VG
Universell im Neubau und Sanierungsbereich einsetzbare Vollgewindeschraube für den Ingenieurholzbau, das Zimmereihandwerk und den Holzhaus- und Elementbau.
x 50 St.
ASSY® 3.0 SK Holzbauschraube

SHR-SK-HO-AW50-(A2L)-10X460/120

ASSY 3.0 SK
Die ASSY 3.0 SK mit großem Scheibenkopf ist speziell für das Treppenbau-/ Holzbau-/ Zimmereihandwerk. Für Verschraubungen im Treppen-, Element-, Holz- und Passivhausbau.
x 25 St.