Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung
DIN 6912 Stahl 010.9 verzinkt
SHR-ZYL-DIN6912-010.9-IS5-(A2K)-M6X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 6912 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 010.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf niedrig |
Antriebart | Innensechskant mit Schlüsselführung |
Innenantrieb (s1) | IS5 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |