Dünnblechschraube mit Innensechskant Savetix®
ISO 4762 ähnlich Edelstahl A2 blank mit Scheibe
SHR-ZYL-DSHFT-SHB-A2-IS5-M6X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselement zur Erfüllung der Maschinenrichtlinie.
Verarbeitung:
Unverlierbare Schraubensicherung in Verbindung mit der Savetix-Sicherungsscheibe.
- Minimaler Verarbeitungsaufwand.
- Zylinderkopf für optimale Kraftübertragung nach ISO 4762.
- Formschlüssige Verbindung.
- Einfache Handhabung.
- Es sind keine Spezialwerkzeuge oder Maschinen notwendig.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6 mm |
Scheibendurchmesser max. (d2) | 21.5 mm |
Scheibenhöhe max. (h1) | 4.2 mm |
Normen | DIN 7964 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb | IS5 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 12.5 mm |
Ausführung | Mit Scheibe |
Produktklasse | A |
Einsatzbereich | Erfüllung der Maschinenrichtlinie |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt