Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Безопасные тестовые провода, с ограничиваемыми наконечниками щупа
Соответствует требованиям IEC/EN 61010-2-031
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
Показанные продукты снабжены 4-миллиметровыми защитными заглушками с контактными пластинами и
поставляются в герметизируемой блистерной упаковке для защиты от пыли во время хранения.
- Провода: Исключительные гибкие силиконовые провода с двойной изоляцией, с очень маленьким сечением проволоки 1 мм2
- Длина: 1,2 м
- Номинальное напряжение/ток: 1000 В/CAT III, 20 A; 1000 В/CAT II, 20 A
- 4-миллиметровый предохранительный наконечник щупа с подпружиненной контактной пластиной, ограничиваемый для использования в различных измерительных категориях, на противоположной стороне установлена защитная заглушка диаметром 4 мм, под углом 90°.
- Комплект поставки: Один красный и один черный тестовый провод
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!