Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Предохранительный ответвитель, малый, полностью изолированный
Соответствует требованиям IEC/EN 61010-2-031
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
Показанные продукты снабжены втулкой для 4-миллиметровой защитной заглушки и поставляются в герметизируемой блистерной упаковке для защиты от пыли во время хранения.
- Ширина зажима 11 мм.
- Номинальный ток/напряжение: макс. 15 A/300 В CAT II.
- 4-миллиметровая безопасная розетка в изолированном корпусе.
- Комплект поставки: один красный и один черный ответвитель.
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!