Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Изолированные зажимы-наконечники для измерительных проводов
Подходит для кабелей диаметром до Ø 4 мм
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
100% проверка глубины проникновения благодаря поворотному регулятору, установленному по центру
- Минимальное повреждение изоляции
- Возможность работы одной рукой, не скручивая и не загибая измерительные провода
Для розеток 4 мм
Возможность использования измерительных проводов 4 мм
Номинальное напряжение <50 В
Измерительный наконечник с игольным острием изготовлен из нержавеющей стали
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!