Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Измерительные щупы, автомобильные, для измерительных проводов
Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
- Измерительные щупы с игольным острием изготовлены из пружинной стали. Они позволяют выполнять измерения на замкнутых цепях на участках от кабельного входа до кабельной втулки или термоусадочной трубки.
- Измерительные щупы совместимы со всеми измерительными проводами 4 мм
- Номинальное напряжение 1000 В CAT II 10 А
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!