Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Ассортимент специальных бит для отвертки CV Привод 1/4 и 1/2 дюйма
38 шт., для всех стандартных автомобилей.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
Объем поставки:
- Вставки 1/4 дюйма, длина 38 мм:
По 1 шт. профилей TS (5-звездочных) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- Вставки 1/2 дюйма:
По 1 шт. профилей Ribbe R7 x 240 мм, R8 x 240 мм, R9 x 100 мм, R10 x 140 мм
По 1 шт. Т-образных профилей T40 x 140 мм, T45 x 140 мм, T50 x 140 мм, T55 x 140 мм, T60 x 140 мм, T70 x 140 мм
По 1 шт. профилей XZN M9 x 100 мм, M10 x 140 мм, M12 x 140 мм, M14 x 140 мм
По 1 шт. размера внутреннего шестигранника 7 x 230 мм, размера 10 x 140 мм, размера 11 x 140 мм, размера 13 x 140 мм, размера 14 x 55 мм, размера 17 x 55 мм, размера 19 x 55 мм, размера 22 x 55 мм, размера 24 x 55 мм
- Специальные вставки 1/2 дюйма
1 шт. профиля XZN M16 x 55 мм с отверстием
1 шт. профиля XZN M16 x 100 мм
1 шт. ударного профиля XZN M18 x 78 мм
По 1 шт. T-образных профилей T80 x 100 мм, T30 x 300 мм, каждый с отверстием
1 внутренний шестигранник размером 5 x 160 мм со сферической головкой
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!