Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Предохранительный зажим типа «дельфин», полностью изолированный
Соответствует требованиям IEC/EN 61010-2-031
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
Показанные продукты снабжены втулкой для 4-миллиметровой защитной заглушки и поставляются в герметизируемой блистерной упаковке для защиты от пыли во время хранения.
- Ширина зажима 30 мм
- Номинальный ток/напряжение: 32 A/1000 В CAT III.
- 4-миллиметровая безопасная розетка в изолированном корпусе.
- Комплект поставки: один красный и один черный зажим типа «дельфин».
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!