Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Грузовые автомобили, набор инструментов для шлицевых втулок без гидравлики Универсальный
34 шт. Для правильного снятия и установки шлицевых втулок
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
- Отсутствие конического шлифования втулок, трудоемкого поиска нужных материалов и повреждения втулок, что иногда стоит до 100 евро.
- Инструменты можно использовать непосредственно на автомобиле без трудоемкого демонтажа всех компонентов моста. Эти нажимные элементы также подходят для использования на прессе для мастерской.
- С помощью зажимного блока и соответствующих полусфер втулки загружаются аккуратно и параллельно, а потому их можно легко запрессовать во впускное отверстие. Тогда как втулка часто повреждается в имеющихся в продаже конусных деталях, с помощью этого зажимного блока можно устанавливать детали без повреждения/деформации/демонтажа гильзы подшипника.
- Полусферы надежно закреплены в зажимном блоке, что предотвращает их выскальзывание.
- В комплект входят наиболее популярные избранные инструменты для широкого охвата рынка.
- Рекомендуем использовать гидравлический цилиндр, так как иногда приходится прилагать очень высокие усилия для снятия. Наш гидравлический цилиндр 17 т (арт. 1952004090) является идеальным вариантом удлинителя.
Объем поставки
- 1 зажимной блок
- 9 наборов полусфер (диаметр 56–75 мм)
- 9 нажимных деталей для наборов полусфер, диаметр 56–75 мм
- 1 проставка – U-образная форма
- 1 входная ступень для гидравлического цилиндра
- 2 впускные втулки, короткие, диаметр 75 и 88 мм
- 2 впускные втулки, длинные, диаметр 75 и 88 мм
- 1 шпиндель M20, L = 520 мм
- 2 нажимные гайки M20
- 2 U-образных диска
- 1 крепежный винт для полусфер, 4 шт.
- 1 шестигранный ключ
- 1 передача привода шпинделя
- Диаметр 75 мм MB Actros (стабилизатор)
- Диаметр 70 мм MAN
- Диаметр 68 мм MAN (передняя пружина) ROR, SAF
- Диаметр 66 мм IVECO Eurostar (кабина)
- Диаметр 65 мм MB Actros (стабилизатор), Atego
- Диаметр 63 мм DAF
- Диаметр 60 мм MB/IVECO Eurostar (стабилизатор), Renault Kerax, Magnum, Premium (рессорная проушина)
- Диаметр 58 мм MB 3229 B, 652, 650/Volvo
- Диаметр 56 мм IVECO Eurostar (кабина)
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!