Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Цифровой мультиметр MM 600 TRMS
Современный цифровой мультиметр с измерением эффективного значения (TRMS), детектором обрыва кабеля и светодиодным карманным фонарем для профессионального использования в сфере торговли и промышленности.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
Würth MM 600, сертифицированный для безопасного использования в среде CAT IV 600 В, предлагает основные функции для обнаружения неисправностей и многочисленных проблем в электрических и электронных системах.
Характеристики:
- Подходит для измерения переменного/постоянного тока, напряжения переменного/постоянного тока, сопротивления, пропускной способности и проверки диодов
- Может использоваться для напряжения переменного/постоянного тока до 600 В и переменного/постоянного тока до 10 А
- Измерения сопротивления до 20 МОм
- Бесконтактный тестер напряжения (оптический и акустический) для быстрого обнаружения обрыва кабеля
- Функция удержания дисплея
- Автоматическое отключение через 15 минут
- Входы с предохранителями для защиты измерительного прибора
- ЖК-дисплей на 2000 знаков
- Соответствует стандарту EN 61010-2-033
Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с классом измерения.
Электроустановки, сборка распределительных шкафов, солнечные технологии, E-K гибрид, стандартные электрические и электронные системы.
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!