Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Ящик системный 8.4.2
Идеально подходит для удобного хранения мелких деталей, устройств и инструментов с расходными материалами
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
Адаптивность благодаря решеткам для регулировки высоты
- Позволяет индивидуально группировать содержимое, используемое для разных работ
- Совместим с ящиками и системами организации содержимого, такими как система хранения ORSY1, система ящиков ORSY BULL, тележка для мастерской TOOLsystem и система оборудования салона транспортного средства
Объединение нескольких ящиков
Соединения рельсового типа и крепежные элементы позволяют объединять несколько ящиков и безопасно транспортировать оборудование.
Ящик с несколькими функциональными элементами
- Встроенное эластомерное уплотнение защищает содержимое от дождя
- Простое открывание и закрывание с помощью крышек с утопленными рукоятками
- Отделение для клейких или вставных этикеток
Превосходное удобство использования
- Большая рукоятка
- Встроенные мягкие элементы и большой радиус поворота позволяют снизить давление на запястья и кисти рук
- Прочная рукоятка выдерживает нагрузки до 60 кг
Системный ящик был удостоен трех самых престижных наград в области дизайна:
- Награда Red Dot Design Award 2017
- Награда IF Design Award 2017
- Награда German Design Award 2018
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!