Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Ящик для системы хранения 4.4.2, прозрачный
Идеально подходит для удобного хранения мелких деталей, устройств и инструментов с расходными материалами
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
Идеальный обзор
Прозрачная крышка для обзора содержимого.
Совместимость и гибкость применения благодаря стандартным размерам сетки
- Позволяет распределять предметы по разным областям применения
- Ящик и его содержимое можно использовать с системой полок ORSY1, системой ящиков ORSY BULL, тележкой для мастерской TOOLsystem и оборудованием салона транспортного средства
Объединение нескольких ящиков
Соединения рельсового типа и крепежные элементы позволяют объединять несколько ящиков и безопасно транспортировать оборудование.
С целым рядом функциональных элементов
- Конструкция крышки и основания обеспечивает установку ящиков без смешивания их содержимого
- Простое открывание и закрывание с помощью крышек с утопленными рукоятками
- Отделение для клейких или вставных этикеток
Удобство переноски
- Большая рукоятка
- Встроенные мягкие элементы и большой радиус поворота позволяют снизить давление на запястья и кисти рук
- Рукоятка выдерживает нагрузки до 60 кг
Ящик для системы хранения был удостоен трех самых престижных наград в области дизайна:
- Награда Red Dot Design Award 2017
- Награда IF Design Award 2017
- Награда German Design Award 2018
Прозрачная крышка не входит в комплект Системная вставка, пластиковая, 4.4.1 и Вставка пластиковая для системы хранения 4.4.2
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!