Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Кожух для канистры ORSY®protec
Electrically conductive canister coating for all 20 l REFILLOmat active agents
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
Электропроводящий кожух для всех канистр 20 л с любыми действующими веществами REFILLOmat
- Согласно TRbF 143 (Технический регламент для легковоспламеняющихся жидкостей) использование пластмассовых переносных емкостей объемом более 5 л для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки до 35°C возможно только в том случае, если емкости
обладают достаточной проводимостью статического электричества или
поставляются в надлежащих электропроводящих кожухах для хранения.
Электропроводность и изоляция
Защита от электростатического заряда в соответствии с требованиями TRbF 143.
Благодаря нажимному соединению совместим с кабелем заземления ORSYprotect
Простота и правильность заземления (выравнивания потенциалов).
Влагоотталкивающее покрытие
Возможно хранение во влажной среде или длительное хранение.
Экспертное заключение TÜV Hessen
Допускается использование только в сочетании с кабелем заземления.
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!