Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Наконечники испытательные Mini для измерительных проводов
The modular design fits all 4 mm plug-in connectors
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
- Иглообразный испытательный наконечник из пружинной стали, совместимый со всеми 4-миллиметровыми измерительными проводами или вставными разъемами
- Идеально подходит для создания контактов в системах управления, таких как топливные форсунки, датчики MAP, датчики TPS и атмосферостойкие соединители
- Модульная конструкция подходит для всех 4-миллиметровых вставных разъемов
- <50 В
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!