Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Комбинированная настенная розетка CEE, 250/400 В, 6H
Включая розетку с заземляющим контактом
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
- Винтовой замок для корпуса
- Исполнение на 32 А с предохранителем устройства для розетки с заземляющим контактом (микро-предохранитель, 10 А, медленно перегорающая плавкая вставка)
Подходит для использования в помещении и вне помещения
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!