Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Соединитель 4/4 мм для измерительных проводов
Прямой
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
- Идеально подходит для подключения и/или удлинения измерительных проводов
- Номинальное напряжение 1000 В, КАТ. III, 20 А
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!