Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите артикул из таблицы ниже.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Версии
4 разные конструкции
Прямая конструкция, длина 930 мм
Прямая конструкция, лезвие под углом 30°, расширенное, длина 920 мм
Прямая конструкция, лезвие под углом 60°, длина 650 мм
Прямая конструкция, лезвие под углом 90°, длина 640 мм
Все автомобильные секторы, коммерческий транспорт, металлообработка, строительные услуги, строительство, цеха
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!